「ddr3l-1600 8g」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11
形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)1.35
周波数(MHz)1600
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧1.5V
保証期間永久保証
ピン数(ピン)240-PIN
使用帯域PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)1600/1333/1066
CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM