JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
規格DDR4
保証期間無期限
各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
規格DDR4
保証期間無期限
各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
SPD対応
ピン数(ピン)288
電圧(V)1.2
形状288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシーCL17
保証期間無期限保証
メモリークロック2400
準拠規格JEDEC
規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
関連キーワード