2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用DRAM DDR5-5600
エコ商品
5600MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第13世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●フォームファクター:SODIMM●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)69.6×30.0 規格DDR5 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR5-5600
エコ商品
4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)133.4×31.3 規格DDR5-5600 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-5600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ