「pd3-25a」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W
材質PC (UL94V0グレード)
色ホワイト
質量(g)65
出力(W)30
出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU)
入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A
動作温度0℃~40℃
保証期間1年
保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード)
各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
1個
¥2,198
税込¥2,418
18日以内出荷
関連キーワード