2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード
RoHS
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間5年 動作温度(℃)0~70 耐久性10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)