6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)SDHCカード UHS-I U1 Class10
SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存 転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1) Class10のビデオ録画性能 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)24×32×2.1 質量(g)2.0 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%~95%(結露なきこと) 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V~3.6V 読込速度85MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 8GB (Class10) 永久保証
RoHS
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
939 税込1,033
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 32GB (Class10) 永久保証
RoHS
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ELITE SDXCカード UHS-1
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適 Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒 SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒) 種類SDXCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 動作温度(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

関連キーワード