カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • SDXC(3)
    • マイクロSDXC(2)
    • SDHC(1)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • キオクシア(KIOXIA)(18)
  • サンディスク(8)
  • SanDisk(サンディスク)(34)
  • HIDISC(18)
  • トランセンド(19)
  • SONY(21)
  • Gigastone(13)
  • SANMAX(4)
  • Team(チーム)(4)
  • Vivotek(59)
  • エレコム(38)
  • サンワサプライ(36)
  • ホーザン(32)
  • Canon(30)
  • グリーンハウス(22)
  • サンワダイレクト(21)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • セルスター(19)
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(4)
SDスピードクラス
  • CLASS10(6)
ビデオスピードクラス
  • V30(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカードシリコンパワー(Silicon Power)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカードシリコンパワー(Silicon Power)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード UHS-I U1 Class10 シリコンパワー(Silicon Power)SDHCカード UHS-I U1 Class10シリコンパワー(Silicon Power)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存 転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1) Class10のビデオ録画性能 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2.0備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います湿度範囲8%~95%(結露なきこと)動作温度0℃~70℃保証期間永久保証動作電圧2.7V~3.6V読込速度85MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power)7-In-1 ドッキングステーションシリコンパワー(Silicon Power)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質アルミニウム寸法(mm)130×35×13質量(g)71.6出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)保証期間18か月動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~70
microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCメモリーカード UHS-I U3シリコンパワー(Silicon Power)
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
SDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)SDXCメモリーカード UHS-I U3シリコンパワー(Silicon Power)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
ELITE SDXCカード UHS-1 シリコンパワー(Silicon Power)ELITE SDXCカード UHS-1シリコンパワー(Silicon Power)
1,698税込1,868
1個
取扱停止中
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適 Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒 SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)種類SDXCカード外形寸法(mm)24×32×2.1動作温度(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1
SDXCカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら