規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧1.5V
保証期間永久保証
ピン数(ピン)240-PIN
使用帯域PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)1600/1333/1066
CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11
形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)1.35
周波数(MHz)1600
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧1.5V
保証期間永久保証
ピン数(ピン)204-PIN
使用帯域PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)1600/1333/1066
CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
。ノート用メモリモジュール/204Pin DDR3-1333 PC3-10600 SO-DIMM 8GB RoHS対応品。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,688
税込¥4,057
翌々日出荷
関連キーワード