カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • Dell Technologies(25)
  • NEC(23)
  • NEC Corporation(14)
  • 富士通(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Dynabook(5)
  • EPSON(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • SONY(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • コダック(1)
  • サンディスク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb256gb」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51シリコンパワー(Silicon Power)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最大200MB/sの読み取り速度USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザインプラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
キャップ式USB3.2対応メモリ M02 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M02シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチックシルバー質量(g)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
キャップ式USB3.2対応メモリ シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリシリコンパワー(Silicon Power)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチックブルー質量(g)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
抗菌USB3.2対応メモリ B07 シリコンパワー(Silicon Power)抗菌USB3.2対応メモリ B07シリコンパワー(Silicon Power)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
仕様特許:D220926材質プラスチックブラック質量(g)7.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.6×18.9×10.4キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
スライド式USB3.2対応メモリ B21 シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB3.2対応メモリ B21シリコンパワー(Silicon Power)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
256GBまでの高容量ラインナップ USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ 持運びに便利なストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック寸法(mm)58.0×19.5×9.6ブラック質量(g)8.9キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS