軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
寸法(mm)124.4×82×12.2
質量(g)169
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x
保証期間3年
ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)
電源供給バスパワー
動作温度(℃)5~55
グリーン購入法適合
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
USB3.0準拠(USB2.0互換)。大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps。気軽に持ち運べるポケットサイズ。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応。環境に配慮したRoHS指令対応。3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です
材質ラバー/プラスチック
色ブラック/オレンジ
容量2TB
質量(g)205
外形寸法(mm)134×87.5×18.6
保存温度(℃)-40~70
使用周囲温度(℃)5~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC5
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meterfreefalltest.
IPX4の防水性能
SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース
ケ-ブルキャリーデザイン
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
LEDインジケータ
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック
寸法(mm)138.5×85.9×23.2
色ブラック
質量(g)228.0-280.0(容量による)
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x
動作温度5℃-55℃
保証期間3年保証
動作電圧DC5V(USB経由での電力供給)
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
関連キーワード