最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
関連キーワード