救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
スプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
ビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
オオサキカットメンオオサキメディカル(18件のレビュー)当日出荷
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029医薬品医療機器等法一般医療機器
救急セット(11点入り)オオサキメディカル当日出荷から6日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
洗濯ネット(角型/大物用)エスコ当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン寸法(mm)600×600使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
パーツブラシエスコ当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
つめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
滅菌ホスピタルガーゼRSオオサキメディカル(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1箱(10枚×10袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80
アルウエッティ one-Eオオサキメディカル(73件のレビュー)¥779~税込¥857~
1箱(1枚×100包)ほか
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%サイズ37×80mm(2折)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
すべり止めマットエスコ(6件のレビュー)当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
表示テープ(取扱注意)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)アズワン品番65-2261-08
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌