7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オオサキメディカルディスポロールシーツ
用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 用途にあわせてカットすることができます。
長さ(m)100 寸法(cm)100
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。 37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。 定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。 37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
1巻(170枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計
材質本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニル サイズ80cm用 直径×幅W(mm)適合:130×800以下 寸法(cm)85×17×17
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計
付属品ネジ×2個
1組
1,198 税込1,318
6日以内出荷

透湿性・吸水性・防水性に優れたディスポタイプのシーツです。 やわらかくなめらかで、強度に優れた素材を使用しています。 透湿性フィルム仕様で、湿気を通しムレを軽減します。 液体を素早く吸収し、防水層でしっかりモレを防ぎます。 分娩台やベッドシーツ、あかちゃんのオムツ交換時などに便利です。
1袋(1枚)ほか
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計
付属品ネジ×2個 寸法(cm)3.5×0.9
1袋(2個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(g/枚)170 吸収量(mL)3000
1袋
3,798 税込4,178
6日以内出荷