ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率※85%)。※可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、 濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。"99%UVカット加工"で紫外線から目を守ります。マスクを着けていても曇りにくい"曇り止め加工"を施しています。意図しない目への衝撃を軽減することができます。目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適なかけ心地です。見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。(衛生的な使い方はこちらから)。試験内容「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」
材質レンズ:プラスチック、わく:[レンズ枠]プラスチック [テンプル]プラスチック
寸法(cm)こめかみ間の長さ:13
可視光線透過率(%)85
紫外線透過率(%)1.0(365nm)(カット率99%)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
オメガ形状プリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
広がったプリーツが口まわりまでしっかり覆います。
耳かけゴムは、耳が痛くなりにくい楕円型ゴムです。
やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
マスク両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。
フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
また、肌にしっかりフィットするため、感染・風邪・花粉対策の用途にも適しています。
ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合したマスクです。
材質不織布
関連キーワード