CN伸縮ホータイ M 1巻入オオサキメディカル8日以内出荷
同じ幅で伸縮する、巻きやすい伸縮ホータイです。
伸縮自在でひじやひざ、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもずれにくくなっています。
巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけでとめることができます。
耳付きのため、ほつれません。
蛍光増白剤は使用していません。
仕様●規格:幅7.5cm×伸長4.5m●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:85×130×40●▼内装:320×93×130●▼外装:340×490×545●重量●▼販売単位:27.0g●▼内装:355.0g●▼外装:8.0kgアズワン品番67-2183-21