検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.11
色透明
全長(cm)24
粉有無なし
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
タイプ滑り止めあり
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
業務軽減と環境にも配慮した大容量タイプのプラスチック手袋(ビニール手袋)です。やわらかく薄手のため指先までしっかりフィットし、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。200枚入の大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減にも繋がります。一般的な100枚入の包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられ、包装廃棄物も削減されます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~Lのサイズバリエーションがあります。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関や介護施設での看護・介護。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤
厚さ(mm)0.09
色透明
全長(cm)24
粉有無なし
床ずれ予防やストレス軽減み
グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
すべりやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
やさしく除圧
ストレスを与えずに拘縮を予防
保管がかんたんな吊下げループ付
ムレにくい通気口付き
ズレにくいステッチ入り
名前を記入できるネームタグ
用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
長さ(mm)50
幅(mm)19
色ベージュ
質量(g)140
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1.除圧に適した素材お形状。・ノーリフティングケアに適した滑りやすいポリエチレン素材のグローブです。・対象者を無理に抱え上げることなく、手を滑らせるだけで簡単に除圧できます。・手を広げると抜けにくい形状のため、上下左右に安定して滑らせることができます。2.使い捨てタイプ。・使い捨てのため洗濯などの手間がなく、また、感染対策にも適しています。3.経済性に優れる。・大容量の100枚入りです。・左右両用のため片手だけでも使用でき、経済的です。4.吊り下げられるフック穴付。・フック穴が付いているため、ベット周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。またふみつけによる介助者の転倒などのリスクを軽減します。・ベット周りに保管しても目立たないベージュ色です。
用途体圧除圧グローブでノーリフティングケアを。褥瘡予防。摩擦を軽減して除圧をすることで褥瘡を予防します。拘縮予防。持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを与えないことで拘縮を予防します。腰痛予防。持ち上げずに除圧をすることで、介助者の腰痛を予防します。
材質ポリエチレン
色ベージュ
寸法(cm)20×50
1箱
¥2,980
税込¥3,278
6日以内出荷
関連キーワード