湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
幅(cm)72
着丈(cm)120
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりキャッチする使い捨て食事用エプロンです。
液体を通さないポリエチレン製です。
ワイドポケットとサイドガードで食べこぼしをしっかりキャッチできます。
御膳の下に敷き込みエプロンを固定するとポケットが広がるため、より効果的にキャッチできます。
首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りの隙間ができません。
色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンをつけていることが分かりにくいため、人目が気になりにくい)。
色が透明のため、嚥下状態の観察が容易です。
使い捨てタイプのため、使用後そのまま廃棄でき洗濯等の手間がありません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。オオサキPPEホルダーを使用すると壁掛ができ、置場に困りません。
幅(cm)55
丈(cm)100
1箱(60枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)72
身丈(cm)120
関連キーワード