滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。
高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。
タイプFタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000071
医薬品医療機器等法一般医療機器
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
長さ(mm)630
幅(mm)220
1袋(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード