絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイアイ

アイアイのページです。アイアイは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社アイアイ
設立1999/11/01
所在地〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪10番32号
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 亜鉛ダイキャストターンバックル アイアイ

    亜鉛ダイキャストターンバックル

    アイアイ(20件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
    用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
  • ケーブルロック アイアイ

    ケーブルロック

    アイアイ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
    用途バッグ・家具・ポスト・ロッカーロックダイヤル式仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
  • カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー アイアイ

    カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー

    アイアイ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
    用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
  • アイボルト アイアイ

    アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)
  • ワイド番号錠2 アイアイ

    ワイド番号錠2

    アイアイ(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
    用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)キー数3本付材質(本体)真鍮種類別キーロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊長 南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
    ロックキー式材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
  • アイナット アイアイ

    アイナット

    アイアイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)
  • リングキャッチ アイアイ

    リングキャッチ

    アイアイ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)種類リングキャッチ
  • ステンターンバックル アイアイ

    ステンターンバックル

    アイアイ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
    用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
  • ユニクロアオリ止め アイアイ

    ユニクロアオリ止め

    アイアイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
    材質鉄、ユニクロームメッキ
  • TSAロック 番号可変式 アイアイ

    TSAロック 番号可変式

    アイアイ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
    用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
  • ワイヤクリップ アイアイ

    ワイヤクリップ

    アイアイ(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
  • ステンレス線 アイアイ

    ステンレス線

    アイアイ
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    強度が強くサビにくい! 屋外に最適
    材質ステンレス
  • AEGIS南京錠 アイアイ

    AEGIS南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
    用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
  • コーキングガン アイアイ

    コーキングガン

    アイアイ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式充填剤の施工用具。
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • aiai 南京錠 同一キー アイアイ

    aiai 南京錠 同一キー

    アイアイ
    989税込1,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
    ロックキー式材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • 窓用ロック アイアイ

    窓用ロック

    アイアイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
  • ユニクロ 異形打込丸環 アイアイ

    ユニクロ 異形打込丸環

    アイアイ(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    打込丸環です
    線径(Φmm)約14~16材質
  • ステンリングキャッチ アイアイ

    ステンリングキャッチ

    アイアイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ステンネジシャックル アイアイ

    ステンネジシャックル

    アイアイ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 銅線 アイアイ

    銅線

    アイアイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
    材質電気用軟銅線
  • ターンバックル生地 アイアイ

    ターンバックル生地

    アイアイ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
    材質スチール(SS400)
  • ステンリング アイアイ

    ステンリング

    アイアイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 針金 アイアイ

    針金

    アイアイ
    518税込570
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり、加工しやすい。
    用途工作、ホビー補修などに。材質亜鉛メッキ鉄線
  • AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ

    AEGISツル長可動式南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷
    切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
    用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂調整範囲(mm)50
  • キーストック アイアイ

    キーストック

    アイアイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
    ホルダー数10個付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
  • ステンレス吊南京錠(シングルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(シングルロック)

    アイアイ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
  • ステンオープンパッドアイ アイアイ

    ステンオープンパッドアイ

    アイアイ
    538税込592
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの連結等
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス リングボルト アイアイ

    ステンレス リングボルト

    アイアイ
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス スプリングフック アイアイ

    ステンレス スプリングフック

    アイアイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • ステンレス ロングアイボルト アイアイ

    ステンレス ロングアイボルト

    アイアイ
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ネジシャックル アイアイ

    ネジシャックル

    アイアイ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)
  • フリーワイヤーロック アイアイ

    フリーワイヤーロック

    アイアイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
    用途自転車の保管に。脚立の保管にワイヤー長(mm)1970材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ロックダイヤル式
  • ステンアイプレート アイアイ

    ステンアイプレート

    アイアイ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステン アイボルト アイアイ

    ステン アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • カラーワイヤー アイアイ

    カラーワイヤー

    アイアイ
    529税込582
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
    用途インテリア・ホビー・園芸等材質ナマシ鉄線にビニール被膜
  • ユニクロ J型異形打込 アイアイ

    ユニクロ J型異形打込

    アイアイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    J型異形打込です。
    材質
  • コンビネーション ケーブルロック アイアイ

    コンビネーション ケーブルロック

    アイアイ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
    用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90