96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
538 税込592
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式 材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)34 寸法d(mm)6.8 寸法L1(mm)21 寸法A(mm)35 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)4 寸法W(mm)20
1個
489 税込538
当日出荷

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法A(mm)49 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土木、建築、機械等に使用される連結金具。 チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
寸法(mm)11×120 種類スナップフック 使用荷重(kg)125
1個
369 税込406
当日出荷

アイアイ針金
柔軟性があり、加工しやすい。
用途工作、ホビー補修などに。 材質亜鉛メッキ鉄線
1巻
518 税込570
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)