8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに ロックダイヤル式 材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ クローム つる径(Φmm)3
1個
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング 高さ(mm)43 ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式 呼称(mm)28 材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ クローム 材質(本体)真鍮 タイプ4段 幅W×全長(mm)28×79 つる径(Φmm)3 アズワン品番64-5070-85 材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装) シルバー 幅W×全長(mm)26×73
1個
759 税込835
当日出荷

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷