解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式
呼称(mm)28
材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色クローム
材質(本体)真鍮
タイプ4段
幅W×全長(mm)28×79
つる径(Φmm)3
アズワン品番64-5070-85
材質(ツル)鉄
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに
ロックダイヤル式
材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色クローム
つる径(Φmm)3
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング
高さ(mm)43
ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に
ロックキー式
材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
色黒
調整範囲(mm)50
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグに
ワイヤー長(mm)1200
長さ(mm)61
幅(mm)23
ワイヤー径(Φmm)2.2