165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAMLGA
仕様●パッケージタイプ:LGA●コード番号:200-9480 アズワン品番65-7244-59
1個
999 税込1,099
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462 アズワン品番65-7258-96
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995 アズワン品番65-7257-95
1セット(4000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191 アズワン品番65-7240-69
1セット(3000個)
37,980 税込41,778
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780 アズワン品番65-7242-85
1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0993 アズワン品番65-7239-18
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM●コード番号:215-1029 アズワン品番65-7239-74
1セット(4500個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586 アズワン品番65-7257-29
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:616 nm (レッド) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5000 アズワン品番65-7258-24
1セット(4000個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579 アズワン品番65-7257-02
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2827 アズワン品番65-7229-41
1セット(2000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
仕様●入数:1リール(500個入り)●標準上昇時間:0.005μs●標準降下時間:0.005μs●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●用途:ネットワーク化されたスマート照明システム●パッケージタイプ:LGA●高さ:4.5mm●長さ:4.7mm●幅:2.5mm●シリーズ:AS7225 アズワン品番65-7245-08
1セット(500個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN アズワン品番65-7245-61
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 ° アズワン品番65-7249-48
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-85
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7235-01
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.95 V●シリーズ:OSLON Pure 1010 アズワン品番65-7235-52
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7241-85
1袋(50個)
2,898 税込3,188
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors グリーンの LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属しており、一般的に 159 lm/W の発
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030 アズワン品番65-7251-05
1袋(10個)
2,198 税込2,418
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80 アズワン品番65-7250-30
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V アズワン品番65-7241-14
1セット(10000個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON Signal アズワン品番65-7257-32
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7249-03
1セット(2000個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5 アズワン品番65-7252-89
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-71
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7242-40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:4●順方向電圧:12 V●シリーズ:OSLON Compact PL アズワン品番65-7246-39
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズの量子ドット LED は、一般照明用に利用でき、屋内照明ソリューションの CRI80 デバイスのギャップを埋める優れた効率性を備えた CRI90 を実現しています。中出力用途のニーズに最適なソリューションを提供する、耐用期間と信頼性が向上しています。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OSRAM OSLON CompactシリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1612 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:110 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLON Compact アズワン品番65-7256-96
1袋(5個)
3,098 税込3,408
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors 白色チップ LED は、0402 SMT パッケージで提供されます。通常、115 ° の水平放射と 160 ° の垂直放射があります。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しており、電子機器、ゲーム、娯楽、ギャンブル、繊維照明、白物家電で使用されています。光学効率: 40 lm/W です 腐食耐性クラス 3B に属しています このパッケージは、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402 アズワン品番65-7249-31
1セット(4000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま
仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030 アズワン品番65-7251-26
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:3 V アズワン品番65-7241-92
1袋(50個)
2,898 税込3,188
欠品中

仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal アズワン品番65-7256-97
1セット(600個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7258-18
1セット(5000個)
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●LED色:紫●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V アズワン品番65-7240-93
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 V アズワン品番65-7241-96
1袋(50個)
2,898 税込3,188
欠品中