「2v用 led」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
OSRAMOptoSemiconductorsのTOPLEDE1608により、業界標準の最小LEDフットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLEDE1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明樹脂チップ技術:InGaAlP放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色:dom:587nm(イエロー)耐腐食性クラス:2B認定:AEC-Q102認定済みESD:2kV(ANSI/ESDA/JEDECJS-001(HBM、クラス2)に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608
アズワン品番65-7258-87
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC
アズワン品番65-7242-13
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6745
アズワン品番65-7242-23
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743
アズワン品番65-7242-73
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750
アズワン品番65-7240-83
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V
アズワン品番65-7240-92
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6739
アズワン品番65-7242-41
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752
アズワン品番65-7241-20
1袋(50個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。また、このコンパクトなチップは、確実なチップ間コントラストにより個別にアドレス指定することもできます。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジー:UX : 3
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6 V●シリーズ:OSLON Black Flat S●コード番号:205-7116
アズワン品番65-7246-70
1セット(2000個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V●コード番号:210-4170
アズワン品番65-7241-32
1セット(10000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1577
アズワン品番65-7247-94
1セット(1500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1575
アズワン品番65-7247-19
1セット(1500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-52
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-55
1セット(3000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150
アズワン品番65-7229-31
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970
アズワン品番65-7257-96
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5
アズワン品番65-7252-89
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191
アズワン品番65-7240-69
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V
アズワン品番65-7242-66
1袋(50個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2116
アズワン品番65-7247-55
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571
アズワン品番65-7247-65
1セット(1500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-66
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196
アズワン品番65-7241-68
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED
アズワン品番65-7246-96
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603
アズワン品番65-7236-10
1セット(4000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137
アズワン品番65-7228-85
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-72
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113
アズワン品番65-7247-45
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●順方向電流:800mA●コード番号:187-1576
アズワン品番65-7228-67
1セット(1500個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1195
アズワン品番65-7241-67
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。したがって、均一な照明用途向けの軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1202
アズワン品番65-7241-56
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136
アズワン品番65-7247-29
1セット(3000個)
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
1
2
次へ