9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7250-76
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OsramLTRBR37GシリーズLEDは、SMTパッケージとエポキシ樹脂を使用しています。4ピンコモンアノード技術により、各チップを独立して駆動することで、赤、緑、青の加法混色が発生します。低z高さ小型
仕様●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:LTRB R37G アズワン品番65-7241-81
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:210-6843 アズワン品番65-7243-66
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7242-25
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7241-75
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED アズワン品番65-7251-24
1セット(2000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7253-91
1袋(100個)
2,598 税込2,858
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188 アズワン品番65-7247-54
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors 白色チップ LED は、0402 SMT パッケージで提供されます。通常、115 ° の水平放射と 160 ° の垂直放射があります。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しており、電子機器、ゲーム、娯楽、ギャンブル、繊維照明、白物家電で使用されています。光学効率: 40 lm/W です 腐食耐性クラス 3B に属しています このパッケージは、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402 アズワン品番65-7249-31
1セット(4000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷