16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)6 消費電力(W)20 口金G4 色温度(K)3050 ランプ寿命100時間 定格光束(Lm)460 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-71
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V●コード番号:210-4170 アズワン品番65-7241-32
1セット(10000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V アズワン品番65-7242-66
1袋(50個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7230-05
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC アズワン品番65-7242-13
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7258-61
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1195 アズワン品番65-7241-67
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6758 アズワン品番65-7243-25
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-66
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6774 アズワン品番65-7243-07
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222 アズワン品番65-7258-25
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999 アズワン品番65-7258-39
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996 アズワン品番65-7258-60
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995 アズワン品番65-7257-95
1セット(4000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷