カテゴリ
- 制御機器(106)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 電気材料(22)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- OSRAM Opto Semiconductors(39)
- Intelligent LED Solutions(12)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- Bullcon(5)
- WUBEN(ウーベン)(5)
- Mentor GmbH(4)
- モートーン(4)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- Mono Wireless(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- オーム電機(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- プリンストン(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- エレキット(1)
- LITE-ON(1)
- LEDIL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(1)
「osram led」の検索結果
特価

可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色
OSRAM(オスラム)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球
OSRAM(オスラム)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷密閉器具にも対応用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048アズワン品番65-7239-14
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ファミリのコンパクトな光源で、絶縁熱パッドを備えているため、放熱性が向上し、Z 公差の小さい( +/-35 μ m )光を出力します。OSLON Compact PL 製品ファミリは、優れた輝度と卓越した輝度の両方を兼ね備えています。パッケージ:セラミックパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジ仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Compact PLアズワン品番65-7246-46
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
OSRAM(オスラム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED DULUX 32形 5000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1800直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 4000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1800直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 32形 3000K
OSRAM(オスラム)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1620直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 5000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1200直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 4000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1200直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 5000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)2400直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 42形 4000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)2400直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
LED DULUX 24形 3000K
OSRAM(オスラム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1080直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
LED DULUX 42形 3000K
OSRAM(オスラム)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷工事不要で即LED化長さ(mm)167電力(W)20口金GX24Q-4定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)2160直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当)
OSRAM(オスラム)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W相当 昼光色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)5日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)
OSRAM(オスラム)¥889税込¥9781個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 昼白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)ほか8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)8日以内出荷消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ
Osram 6429 自動車用白熱ランプ
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯定格電圧(V)24光源色クリアRoHS指令(10物質対応)対応ワット数10W電球サイズT3.25
直管LEDランプ 20W相当 電球色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管20W相当消費電力(W)7定格電圧(V)100-242口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)990エコロジー商品省エネ
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥979税込¥1,0771袋(2個)5日以内出荷仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:4.7mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7241-09エコロジー商品省エネ