LED DULUX 42形 3000K

LED DULUX 42形 3000K - OSRAM(オスラム)LED DULUX 42形 3000K - OSRAM(オスラム)

工事不要で即LED化

長さ(mm)
167
電力(W)
20
口金
GX24Q-4
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
3000
光束(Lm)
2160
直径(mm)
48
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※電子安定器専用(消費電力は組み合わせる電子安定器によって変動いたします)
※調光機能付き安定器では使用できません。
※AC直結では動作しない設計。過電流保護・過温度保護あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978512DULUXLEDT/E42HFV20W830GX24Q-410X1JPOSRAM
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする