「pinフォトダイオード」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554
アズワン品番65-7258-90
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向
アズワン品番65-7246-56
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °
アズワン品番65-7248-93
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980
アズワン品番65-7248-94
1セット(1500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード