「rsr」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV
アズワン品番65-7247-50
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向
アズワン品番65-7246-56
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °
アズワン品番65-7248-93
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988
アズワン品番65-7248-85
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603
アズワン品番65-7236-10
1セット(4000個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087
アズワン品番65-7253-14
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ES
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM
アズワン品番65-7235-98
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554
アズワン品番65-7258-90
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001
アズワン品番65-7235-72
1セット(4500個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors RGBW デバイスです。汎用照明用途向けの 4 in業界互換のパフォーマンスとフォームファクタで、卓越した信頼性を約束します。色温度: 3000 → 5700K 光度: 13000 mcd
仕様●LED色:青,緑,赤,白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:4●順方向電圧:3.8 V●シリーズ:GW J9LHS1.4M
アズワン品番65-7240-78
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 2700 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6787
アズワン品番65-7243-35
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 4500 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6778
アズワン品番65-7243-23
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7240-96
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7241-19
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6774
アズワン品番65-7243-07
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 6500 K で、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6754
アズワン品番65-7241-16
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780
アズワン品番65-7242-85
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6763
アズワン品番65-7243-56
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7242-40
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6758
アズワン品番65-7243-25
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 4500 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7242-83
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6765
アズワン品番65-7243-03
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783
アズワン品番65-7242-18
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7243-57
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 6500 K、光束は 45-7171 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6770
アズワン品番65-7243-06
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。放射束:標準 286 mW 。 放射効率:標準 65%
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 V
アズワン品番65-7241-12
1セット(10000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。光合成光量子束:標準 1.07 μ mol/s 放射束:標準 286 mW 。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:紫●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4168
アズワン品番65-7241-98
1セット(10000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173
アズワン品番65-7241-13
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Osram スルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ。OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収納されています。このシリーズの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトル一致する製品です。
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs
アズワン品番65-7255-35
1袋(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番65-7246-67
1袋(20個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ。Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536
アズワン品番65-7248-54
1袋(2000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で最高の効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)。発光流束は標準的です。 11 lm
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:3 V●コード番号:210-4159
アズワン品番65-7240-77
1セット(10000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188
アズワン品番65-7247-54
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
周辺光センサ - Vlambda。OSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。人の目の感度(Vλ)に調整
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DIP●寸法:2.1 x 2.7 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:350 → 970 nm●長さ:2.1mm●コード番号:539-858
アズワン品番65-7255-29
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番65-7241-52
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V
アズワン品番65-7241-14
1セット(10000個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。したがって、均一な照明用途向けの軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1202
アズワン品番65-7241-56
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ