36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 → 3.2 V です●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7233-79
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699 アズワン品番65-7238-08
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7230-05
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:234-1895 アズワン品番65-7229-69
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7229-94
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7229-88
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Square アズワン品番65-7233-74
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-85
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7235-01
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821 アズワン品番65-7235-33
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462 アズワン品番65-7258-96
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN アズワン品番65-7245-61
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7250-76
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED アズワン品番65-7251-24
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959 アズワン品番65-7250-38
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80 アズワン品番65-7250-30
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150 アズワン品番65-7250-88
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087 アズワン品番65-7253-14
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150 アズワン品番65-7229-31
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681 アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0391 アズワン品番65-7233-38
1セット(4500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571 アズワン品番65-7247-65
1セット(1500個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137 アズワン品番65-7228-85
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
欠品中

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8
1セット(1500個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1577 アズワン品番65-7247-94
1セット(1500個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392 アズワン品番65-7233-39
1袋(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050 アズワン品番65-7247-85
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5 アズワン品番65-7252-89
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED アズワン品番65-7246-96
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2116 アズワン品番65-7247-55
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113 アズワン品番65-7247-45
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中