ツインバード ツインバードは、職人たちの ” ものづくりの文化 ” が息づく燕三条の家電メーカーです。製品の細部まで、深く、そして丁寧にこだわり抜いた技術で、より良いものづくりを目指しています。皆様の心にささる家電製品をお届けいたします。
会社情報 会社名 株式会社ツインバード 所在地 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (20) オフィス家具/照明/清掃用品 (10) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: ツインバード商品レビュー: ★1以上すべて解除
サーキュレーター ツインバード (21件のレビュー) 当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 色 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3 /min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1 [r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード (13件のレビュー) 当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 色 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) 色 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
パワーハンディークリーナー ツインバード (1件のレビュー) 欠品中
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) 色 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様 アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 付属品 充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 寸法(mm) 約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg) 約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) 消費電力(W) 充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチ スライド式 ON/OFF 電源 充電式 集塵容量(L) 約0.45 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(分) 約10 使用電池 専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式 サイクロン式 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間) 6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V) DC12/500mA
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード (2件のレビュー) 当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様 床用吸込口ノーマル(ブラシなし) 付属品 床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm) 約225×155×1020 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 270 スイッチ スライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m) 約4.5 吸込仕事率(W) 70 集塵容量(L) 約0.6 運転音(dB) 約75以下(参考値) 集塵方式 サイクロン式
サーキュレーター ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1 [r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm) 約180
くつ乾燥機 ツインバード (4件のレビュー) 当日出荷
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm) 約150×90×220 質量(g) 約670 切替方式 シーソースイッチ 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 標準モード時:150、革靴モード時:135 電源 AC100V 50~60 Hz コード長さ(m) 約1.8 ヒーター コイル式マイカヒーター 機能 温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマー ゼンマイ式120分
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品 延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm) 約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg) 約1.9(製品のみ) 色 ピンク 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 約0.7 電源コード(m) 約6.0 集塵方式 ダストケース式 アズワン品番 65-0436-33
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード (2件のレビュー) 当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g) (HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm) 約300×76×80 質量(g) 約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 容量(mL) 80 面積(cm2 ) 約68(かけ面) 表面処理 ADCフッ素樹脂コート 電源コード(m) 約2.5 温度(℃) 高:190/中:150/低:100 噴射量(mL/回) 0.4 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様 スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コード あり
サイクロンスティック型クリーナー ツインバード (4件のレビュー) 当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン式 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 20 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5 仕様 床用吸込口:ノーマル 付属品 隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 寸法(mm) 約230×155×1050 色 ブラウン 消費電力(W) 170 スイッチ スライド式 運転音(dB) 68以下
空気清浄機ファンディスタイル ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 色 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード ○ 脱臭機能 ○ タバコモード ○
オーブントースター(コンパクト) ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W) 860 枚数 トースト:2 付属品 天板 寸法(mm) 350×210×180 質量(kg) 2.0 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.0 庫内寸法(mm) 260×160×55 タイマー 約15分 ラック寸法(mm) 250×145
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバード (1件のレビュー) 8日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品 アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質 ABS 寸法(mm) 435×93×105 色 ホワイト 質量(g) 660(付属品含む) 電源 AC100V10W 電源コード(m) 1.8 定格時間 20分 振動数 約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
温度センサー付サーキュレーター ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm) 約 220×290×330 質量(kg) 約2.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3 /min)50Hz/60Hz 強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6 ハネ径(cm) 約18 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:50/45、中:40/35、弱:21/18 機能 電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間 回転数[50/60Hz](min-1 [r.p.m]) 強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840 風量調整 風量調節、切タイマー、上下角度調整 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90 上下角度調整 約55°/72.5°/90°
チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード (1件のレビュー) 欠品中
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途 「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W) 100 付属品 専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg) 約1.2 付属品含める 回転数(min-1 [r.p.m]) TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W) 100 電源(AC V) 100 定格時間(分) 1.5 電源周波数(Hz) 50/60 最大容量(mL) 500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード (5件のレビュー) 3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積 ~12畳 色 パールホワイト 仕様 (マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品 HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質 (本体・フロントカバー)PS 寸法(mm) 約410×140×430 質量(kg) 約4(付属品含) コード長さ(m) 約2 消費電力(W)(50/60Hz) (ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命 フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード ○ 脱臭機能 ○ タイマー機能 ○
ミラーガラスオーブントースター ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W) 1200 色 ブラック 付属品 天板 寸法(mm) 約340×340×225 質量(kg) 約5 電源(V) AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm) 約285×240 電源コード(m) 1.4 積載可能寸法(mm) 約265×220 庫内寸法(mm) 約280×270×90 タイマー 約15分 ラック寸法(mm) 約280×240 出力切替 300/600/900/1200W
HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード (1件のレビュー) 欠品中
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。
スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。
気になるニオイをとる脱臭フィルター
リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応
3時間タイマー付
風量3段階切替
色 メタリックベージュ 風量(m3 /min) 3段階切替 適合床面積 12畳まで タイマー時間 3時間 脱臭機能 脱臭フィルター
コンパクトフライヤー ツインバード (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L) (標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W) 680 付属品 ふた(保管用) 寸法(mm) 約235×185×210 質量(kg) 約1.8(付属品含む) 色 パールホワイト 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度 低、中、高
ノンフライオーブン ツインバード (1件のレビュー) 3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W) 1200 色 ブラウン 枚数 4 付属品 天板、焼き網 寸法(mm) 約345×390×225 質量(kg) 約4 電源(V) AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm) 約250×250 電源コード(m) 約1 温度設定範囲(℃) 80~250 庫内寸法(mm) 約285×280×95 タイマー 約30分 ラック寸法(mm) 約270×245
コードレススティック型クリーナー ツインバード (2件のレビュー) 4日以内出荷
場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。
気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。
スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。
電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V) 14.4 集塵方式 サイクロン式 集塵容量(L) 約0.35 電源コード(m) 約1.7 質量(kg) 約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台) 仕様 床用吸込口:パワーヘッド 付属品 ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル 寸法(mm) 約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時) 消費電力(W) 8.2(充電時)、2.0(待機時) スイッチ 切・標準/強 使用時間(分) 標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時) バッテリー ニッケル水素 充電入力電源(V) AC100-240 50/60Hz・0.5A 充電時間(時間) 約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時) バッテリー容量(mAh) 1500 電源供給方式 充電式 充電出力電源(V) DC21.0・0.4 A
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード (1件のレビュー) 4日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積 ~12畳(20.0m2 ) 色 ホワイト 付属品 HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm) 410×140×430 質量(kg) 4(付属品含む) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 交換目安 約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m) 2 フィルター (集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz) フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式 機械式(フィルター式) タイマー時間 動作時間180分 騒音レベル(dB(A)) (強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢 屋内・置き型専用 加湿機能 ○ PM2.5対応 ○ 脱臭機能 ○ タイマー機能 ○
サイフォン式コーヒーメーカー ツインバード (1件のレビュー) 3日以内出荷
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL) 480(4カップ) 付属品 計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1 寸法(mm) 約255×180×325 質量(kg) 約1.8 色 ブラウン 消費電力(W) 400 電源コード(m) 1.4(マグネットプラグ式)