2ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能フラット電子レンジ 20L ツインバード単機能フラット電子レンジ 20Lツインバード
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。
質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】ツインバード
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック ツインバードクリーナーTC-E261、TC-E262用紙パックツインバード
1,398税込1,538
1パック(12枚)
当日出荷
さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバードさしこむだけのふとん乾燥機ツインバード
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース寸法(mm)355×140×290質量(kg)2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)550ヒーターPTCヒータータイマー時間120分温度ヒューズ113℃
センサー付フラット電子レンジ ツインバードセンサー付フラット電子レンジツインバード
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
質量(kg)9.8(製品のみ)ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02
チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダーツインバード(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
予約販売
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。消費電力(W)100付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
オーブンレンジ 専用部品 ツインバードオーブンレンジ 専用部品ツインバード
975税込1,073
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合本体オーブンレンジDR-E851BR
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバードAC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルターツインバード(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード空気清浄機 ファンディファイン ヘパツインバード(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
予約販売
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
超音波洗浄器 ツインバード超音波洗浄器ツインバード
5,998税込6,598
1台
当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数)消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバードマイナスイオン発生空気清浄機ツインバード(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
電子レンジ(60Hz) ツインバード電子レンジ(60Hz)ツインバード
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバードハンディーホットマッサージャーF EM-2195ツインバード(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シャトートレー(手なし・穴なし) ツインバードシャトートレー(手なし・穴なし)ツインバード
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質:スチールクロームメッキ
材質スチールクロームメッキ
サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100Wツインバード
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
首振りがいらないサーキュレーター ツインバード首振りがいらないサーキュレーターツインバード
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
HC-E243用布フィルター ツインバードHC-E243用布フィルターツインバード
459税込505
1個
当日出荷
AC-4252用加湿フィルター ツインバードAC-4252用加湿フィルターツインバード
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用加湿フィルター
AC-4252用空気清浄フィルター ツインバードAC-4252用空気清浄フィルターツインバード
919税込1,011
1個
当日出荷
パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
酒燗器 ツインバード酒燗器ツインバード
5,998税込6,598
1台
当日出荷
和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95ブラック容量(mL)酒器/約300(一合半)質量(g)約920電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.8品名・タイプ酒燗器温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
衣類乾燥除湿器 ツインバード衣類乾燥除湿器ツインバード
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
コードレススティック型クリーナー ツインバードコードレススティック型クリーナーツインバード
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードハンディーアイロン&スチーマーツインバード
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理セラミック塗装電源コード(m)約2.5温度(℃)高:180/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり
全自動コーヒーメーカー(6杯用) ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用)ツインバード
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
全自動コーヒーメーカー CM-D465Bは、”コーヒー界のレジェンド” 田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。大切な人と一緒に楽しめる6杯用モデル 杯数に応じた6段階の蒸らし湯量調整機能 錆びにくいステンレス製ミル刃 取り外せるミル・メンテナンスモード搭載でお手入れかんたん 重ねて収納できるスタッキング式ドリッパー 計量カップ・ペーパーフィルター・お手入れブラシ付
容量(mL)最大900( 6カップ )方式ドリップ式寸法(mm)約160×335×425質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800電源コード(m)1.4付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター(サイズ「102」5枚)、ペーパーフィルター(サイズ「103」5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック、かんたんガイド
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバードコードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFreeツインバード
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
温度センサー付サーキュレーター ツインバード温度センサー付サーキュレーターツインバード
9,990税込10,989
1台
当日出荷
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。 室温に合わせて自動で風量を切り替え。 乾燥時間を3時間短縮 空気を立体的に循環させる横8の字首振り お部屋の換気にも活躍 操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
オーブントースター ツインバードオーブントースターツインバード
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。 食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200ブラック枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245質量(kg)約3.6電源AC100V 50-60 Hz天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)電源コード(m)約1.0温度調節範囲(℃)約80~250庫内寸法(mm)約285×280×90タイマー約15分
コンパクトフライヤー ツインバードコンパクトフライヤーツインバード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高
ノンフライオーブン ツインバードノンフライオーブンツインバード(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200ブラウン枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
HCE243用スポンジフィルター ツインバードHCE243用スポンジフィルターツインバード
279税込307
1個
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードハンディーアイロン&スチーマーツインバード
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様●スチーム噴出口:12 個●スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75電源(V)AC 100 50-60 Hz消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面】60 × 130( 約 58 cm2 )温度(℃)【かけ面】高:約 190 / 中:約 150 / 低:約 100容量(g)噴出:0.4 /回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 335 × 80 × 98 / スタンドセット時:約 350 × 92 × 130電源コード(m)約 2.5製品質量(g)約 630 ( 製品のみ ) / 870 ( 付属品含む )表面セラミック塗装
3合IH炊飯ジャー ツインバード3合IH炊飯ジャーツインバード
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。
付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )消費電力(W)1020電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )電源コード1mモード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分
ワイパースティック型クリーナー ツインバードワイパースティック型クリーナーツインバード
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
USB給電デスクファン ツインバードUSB給電デスクファンツインバード
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コードホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
センサー付フラットオーブンレンジ ツインバードセンサー付フラットオーブンレンジツインバード
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295質量(kg)約15ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)庫内寸法(mm)約305×325×180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
HEPAフィルター空気清浄機 ツインバードHEPAフィルター空気清浄機ツインバード(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
コードレススティック型クリーナー ツインバードコードレススティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
パワフルミキサー 専用部品 ツインバードパワフルミキサー 専用部品ツインバード
1,170税込1,287
1個
当日出荷から3日以内出荷
パワフルミキサー用のオプションパーツです。
適合本体KC-4859R
パンツプレス ツインバードパンツプレスツインバード
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。 パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。 らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。 朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。 忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。 片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。
仕様プレス面の温度目安:約60℃付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1寸法(mm)455×405×900質量(kg)7.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250電源コード(m)1.9温度ヒューズ84℃