2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード電子レンジ(60Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード電子レンジ(50Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)