「お風呂 テープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)40
電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ16V型
画素数W1920×H1080
視野角実測視野角:上下左右各約80°
光源LED
音声出力実用:1.0W+1.0W
入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)+0~+50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)-20~+60
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)40
電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ16V型
画素数W1920×H1080
視野角実測視野角:上下左右各約80°
光源LED
音声出力実用:1.0W+1.0W
入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠
使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)
伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)+0~+50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)-20~+60
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。
地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。
さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。
JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)31
電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ12V型
画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)
視野角実測視野角:上下左右各約70°
光源LED
音声出力実用:1W+1W
入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター
防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)+0~+50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)-20~+60
保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
関連キーワード