花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2)
色ホワイト
脱臭機能活性炭フィルター
寸法(mm)約440×145×440
質量(kg)約4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式機械式 ( フィルター式 )
消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7
風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)
騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)
タイマー設定動作時間:180分
フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター
寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)
電源コード(m)約2
設置姿勢屋内・置き型専用
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード