食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)約3.6
電源AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)
電源コード(m)約1.0
温度調節範囲(℃)約80~250
庫内寸法(mm)約285×280×90
タイマー約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ブラック
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード