オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード