「サイクロン掃除機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100
質量(kg)約2.1
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)
寸法(mm)約230×225×1050
消費電力(W)450
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)20
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5
仕様床用吸込口:ノーマル
付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー
寸法(mm)約230×155×1050
色ブラウン
消費電力(W)170
スイッチスライド式
運転音(dB)68以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )
質量(kg)1.9 ( 製品のみ )
色ブラック
消費電力(W)500
スイッチスライド式
電源AC 100 V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.5
集塵方式サイクロン式
電源コード5m
運転音78 dB以下
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード