「シート 0.9 1.8」の検索結果
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。
2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。
布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。
簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。
紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5.0
質量(kg)約1.8
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚
消費電力(W)240
電源AC100V 50/60Hz
表示スライド( ON / OFF )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050
集塵方式サイクロン式
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070
質量(kg)約1.7(製品のみ)
電源充電式
消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)約5
連続使用時間(分)10
コード長さ(m)アダプター:約1.8
スイッチスライド(ON/OFF)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.5
仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)