2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード電子レンジ
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸 質量(kg)11.8 ホワイト 備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード1.4m 庫内寸法(mm)305×280×175 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年 皿径(Φmm)【ターンテーブル】245 省エネ基準達成率(%)1
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5 備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード1.4m 庫内寸法(mm)320×330×185 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年 省エネ基準達成率(%)1.01
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)