「トースター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
消費電力(W)950
枚数1
電源(V)単相100V50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)370×110×H210
ハイパワーを実感。
表面までこんがりおいしい焼き上がり。
遠赤ヒーターを採用。
高出力の1200W。
上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。
せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。
扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。
段階の出力切替スイッチ
省スペース設計
パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210
質量(kg)約3.3(付属品含む)
電源AC100 50/60Hz
天板寸法(mm)約225×200
電源コード(m)約1.2
ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管
庫内寸法(mm)約260×230×100
タイマー約15分
出力切替300/600/900/1200W
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)約3.6
電源AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)
電源コード(m)約1.0
温度調節範囲(℃)約80~250
庫内寸法(mm)約285×280×90
タイマー約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200
色ブラック
付属品天板
寸法(mm)約340×340×225
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約285×240
電源コード(m)1.4
積載可能寸法(mm)約265×220
庫内寸法(mm)約280×270×90
タイマー約15分
ラック寸法(mm)約280×240
出力切替300/600/900/1200W
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ
用途に合わせて使える出力切替4段階
網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品天板×1枚
材質本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF
質量(kg)5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×225
庫内寸法(mm)280×270×90
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥488
税込¥537
6日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1
寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238
消費電力(W)1240
電源AC100V(50-60Hz共用)
本体質量(kg)4.2
対応【トースター】2枚
電源コード(m)1.4
ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本
温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃
モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパン
タイマー最長30分
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
付属品天板、焼き網
寸法(mm)【焼き網】140×236
質量(kg)3
消費電力(W)960
電源AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)210×310×230
天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215)
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)
タイマー15分
出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ホワイト
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ブラック
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き
1ボタン1メニューのシンプル操作
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W)レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900
電源周波数(Hz)50/60
質量(kg)約15
色ホワイト
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×470×360
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2
付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース
寸法(mm)355×140×290
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)550
ヒーターPTCヒーター
タイマー時間120分
温度ヒューズ113℃
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード