おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
ハイパワーを実感。
表面までこんがりおいしい焼き上がり。
遠赤ヒーターを採用。
高出力の1200W。
上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。
せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。
扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。
段階の出力切替スイッチ
省スペース設計
パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210
質量(kg)約3.3(付属品含む)
電源AC100 50/60Hz
天板寸法(mm)約225×200
電源コード(m)約1.2
ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管
庫内寸法(mm)約260×230×100
タイマー約15分
出力切替300/600/900/1200W
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200
色ブラック
付属品天板
寸法(mm)約340×340×225
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約285×240
電源コード(m)1.4
積載可能寸法(mm)約265×220
庫内寸法(mm)約280×270×90
タイマー約15分
ラック寸法(mm)約280×240
出力切替300/600/900/1200W
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ホワイト
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ブラック
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード