1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
ハイパワーを実感。
表面までこんがりおいしい焼き上がり。
遠赤ヒーターを採用。
高出力の1200W。
上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。
せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。
扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。
段階の出力切替スイッチ
省スペース設計
パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210
質量(kg)約3.3(付属品含む)
電源AC100 50/60Hz
天板寸法(mm)約225×200
電源コード(m)約1.2
ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管
庫内寸法(mm)約260×230×100
タイマー約15分
出力切替300/600/900/1200W
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)約3.6
電源AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)
電源コード(m)約1.0
温度調節範囲(℃)約80~250
庫内寸法(mm)約285×280×90
タイマー約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200
色ブラック
付属品天板
寸法(mm)約340×340×225
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約285×240
電源コード(m)1.4
積載可能寸法(mm)約265×220
庫内寸法(mm)約280×270×90
タイマー約15分
ラック寸法(mm)約280×240
出力切替300/600/900/1200W
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ
用途に合わせて使える出力切替4段階
網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品天板×1枚
材質本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF
質量(kg)5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×225
庫内寸法(mm)280×270×90
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1
寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238
消費電力(W)1240
電源AC100V(50-60Hz共用)
本体質量(kg)4.2
対応【トースター】2枚
電源コード(m)1.4
ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本
温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃
モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパン
タイマー最長30分
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
付属品天板、焼き網
寸法(mm)【焼き網】140×236
質量(kg)3
消費電力(W)960
電源AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)210×310×230
天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215)
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)
タイマー15分
出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード