3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。 食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200 ブラック 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245 質量(kg)約3.6 電源AC100V 50-60 Hz 天板寸法(mm)約250×250 (内寸法) 電源コード(m)約1.0 温度調節範囲(℃)約80~250 庫内寸法(mm)約285×280×90 タイマー約15分
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860 枚数トースト:2 付属品天板 寸法(mm)350×210×180 質量(kg)2.0 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.0 庫内寸法(mm)260×160×55 タイマー約15分 ラック寸法(mm)250×145
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200 ブラウン 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×390×225 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約250×250 電源コード(m)約1 温度設定範囲(℃)80~250 庫内寸法(mm)約285×280×95 タイマー約30分 ラック寸法(mm)約270×245
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷