1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1 寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238 消費電力(W)1240 電源AC100V(50-60Hz共用) 本体質量(kg)4.2 対応【トースター】2枚 電源コード(m)1.4 ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本 温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃ モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパン タイマー最長30分
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷