12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm)約230×225×1050 消費電力(W)450
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。 クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)40 ホワイト 間口(mm)525 電源(V)AC100 (50/60Hz 共用) 温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9 定格消費電力(W)電熱装置 : 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220 電源コード(m)2.2 冷却方式Fan式 年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)108 定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >) 定格消費電流(A)電動機:1
1個(146L)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り ) 質量(kg)1.9 ( 製品のみ ) ブラック 消費電力(W)500 スイッチスライド式 電源AC 100 V (50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)0.5 集塵方式サイクロン式 電源コード5m 運転音78 dB以下
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050 吸込仕事率(W)40 集塵容量(L)約0.5 電源コード(m)約5 運転音(dB)78以下 集塵方式サイクロン式
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 質量(kg)1.7 消費電力(W)270 スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)0.6 集塵方式サイクロン式 電源コード4.5m
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード電子レンジ
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸 質量(kg)11.8 ホワイト 備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード1.4m 庫内寸法(mm)305×280×175 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年 皿径(Φmm)【ターンテーブル】245 省エネ基準達成率(%)1
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 質量(kg)1.7 消費電力(W)500 スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)0.6 集塵方式サイクロン式 電源コード4.5m
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。 一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿 性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607) 質量(kg)約36 ブラック 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)30(天板に置ける限度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度) 年間消費電力量(kWh/年)271 省エネ基準達成率(%)110(2021年度) 定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」) 設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ツインバード3合IH炊飯ジャー
いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、。早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、。様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。
付属品しゃもじ、計量カップ 質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま ) 消費電力(W)1020 電源AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 ) 機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ ) 電源コード1m モード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯 タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 ) 炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ] 稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)240 スイッチスライド式 電源AC 100 V (50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050 吸込仕事率(W)40 集塵容量(L)0.5 集塵方式サイクロン式 電源コード5m 運転音78 dB以下
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz) 吸込仕事率(W)100 コード長さ(m)約5 質量(kg)約2.1 仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付) 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚 寸法(mm)230×225×1050 シャンパンゴールド 消費電力(W)450 スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切 集塵量(L)約0.9
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷