信頼の日本製・抗菌仕様
【庫内容量24L】
500mlペットボトル9本収納可能。
手前には1L紙パックも収納可能に!
【オートクローズ】
5cm手前で本体に引き込まれる設計。
ドアが最後までしっかり閉じます。
【通電・庫内LEDランプ】
通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。
庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。
付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382
定格消費電力(W)60
本体質量(kg)約11.5
冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)
運転音(dB)20以下
付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能
庫内容量(L)約24
冷却能力(℃)5±3
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290
収納の目安500mlペットボトル9本
材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
インバーター方式による省エネ・静音設計
【定格内容量32L】
お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。
【操作しやすい全面スイッチ】
運転時には電源ランプが点灯します。
全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。
【壁ぴったり設置】
排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。
付属品棚板
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1.1
本体寸法(mm)約(幅)445×450×490
定格消費電力(W)20
本体質量(kg)約15.5
冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式
使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒
運転音(dB)約16
付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能
庫内容量(L)32
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。
クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)40
色ホワイト
間口(mm)525
電源(V)AC100 (50/60Hz 共用)
温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9
定格消費電力(W)電熱装置 : 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220
電源コード(m)2.2
冷却方式Fan式
年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)108
定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >)
定格消費電流(A)電動機:1
1個(146L)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。
一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿
性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607)
質量(kg)約36
色ブラック
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)30(天板に置ける限度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度)
年間消費電力量(kWh/年)271
省エネ基準達成率(%)110(2021年度)
定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」)
設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
ドアを開けずに中身が見える"タッチアンドビュー"機能を搭載した、ツインバードの「4ドア冷凍冷蔵庫」です。 ドアについたセンサーに軽く触れると、ハーフミラーが透けて、開けずに庫内が確認できます。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1
質量(kg)約84
間口(mm)685
消費電力(W)電熱装置:190
温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648
電源コード(m)約2.2
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)345(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)102
定格内容積(L)約354、冷蔵室:191<134>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
「4ドア冷凍冷蔵庫」は、すべての寸法を人のからだのサイズに合わせて設計した、あたらしいかたちの冷蔵庫です。暮らしの中で気持ちよく使えることをいちばんに考えました。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1
質量(kg)約80.5
間口(mm)685
消費電力(W)電熱装置:190
温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648
電源コード(m)約2.2
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)108
定格内容積(L)約:354、冷蔵室:191<140>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
HR-G912W、HR-G912Bは、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズの2ドア冷凍冷蔵庫です。お部屋にずっと置いておくモノだからこそ、無駄のないミニマルなデザインで、インテリアに調和します。
限られたスペースにもすっきり置けるサイズ感と、電子レンジを置いても使いやすい冷蔵庫です。省エネ基準達成率100%の直冷式で、経済的にお使いいただけます。
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
冷蔵も冷凍も”ちょうどいい”。2人暮らしにぴったりの231Lの2ドア冷凍冷蔵庫です。作りおきや買いおきに便利な、整理しやすい引き出し式の大容量の冷凍室を搭載。インテリアを邪魔しないシンプルなガラスドアのデザインで、使い勝手もデザイン性も兼ね備えた一台です。
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
関連キーワード