6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg)約9 ブラック 出力(W)1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー赤外線センサー 電源コード(m)約1.4 モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm)約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年)58.2 省エネ基準達成率(%)103 設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ツインバード電子レンジ
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸 質量(kg)11.8 ホワイト 備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード1.4m 庫内寸法(mm)305×280×175 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年 皿径(Φmm)【ターンテーブル】245 省エネ基準達成率(%)1
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
質量(kg)9.8(製品のみ) ホワイト 備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)1000・600・500・200・100 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず) センサー蒸気センサー(温度センサー) 電源コード1.4m モードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g) 高周波出力(W)1000 庫内寸法(mm)340×337×217 庫内容量(L)23 年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0 省エネ基準達成率(%)1.02
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5 備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要 出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200 定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz 定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず) 電源コード1.4m 庫内寸法(mm)320×330×185 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年 省エネ基準達成率(%)1.01
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)