ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スチーム量2倍。
シワ伸ばし効率大幅アップ。
累計300万台突破。
服のメンテナンスを驚くほど手軽に!
タテ・ヨコ・ナナメ。フリーアングル。
毛ブラシと衣類ブラシの2種類のアタッチメント。
襟周りなどの細部にも当てやすいコンパクトアイロン機能付。
アイロンかけ面はセラミック加工。
高/中/低の温度調節機能付。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(本体のみ)、約 870(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)60×130(約58cm2)
温度(℃)(高)190、(中)150、(低)100
コード長さ(m)約2.5
容量(g)(噴出)0.4/回
本体寸法(mm)約335×80×98、(スタンド時)約350×92×130
コードあり
表面仕上げ(かけ面)セラミック塗装
スチーム方式(噴霧)単発ショットスチーム
衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式
付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ
寸法(mm)約210×140×135
色シャンパンゴールド
容量(mL)100
質量(g)約910(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)約2.5
コードあり
面積(cm2)(かけ面)約60
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
関連キーワード